9111870440 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,40mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 4,40mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870440, 9111870440
Rubix:1941690
Hersteller:4317784532631
EAN:4317784532631


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111870440 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 4,40mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 4,40mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage