9112180030 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 0,30mm
Spiralbohrer DIN338N 0,30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10020030, 9112190030
Rubix:1082748
Hersteller:9112190030


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 0,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 19 mm |
| Schnittlänge | 3 mm |
Produktdetails : 9112180030 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 0,30mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 0,30mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 0,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 19 mm |
| Schnittlänge | 3 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std