9110230410 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 4,10 mm TiN

Spiralbohrer DIN338FU HSSE 4,10mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10230410, 9110230410
Rubix:1941495
Hersteller:10230410
EAN:4317784518260
9110230410 Spiralb. D338FU HSSE 4,10 mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,1 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110230410 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 4,10 mm TiN


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 4,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,1 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
5,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std