9110230390 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 3,90 mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 3,90mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10230390, 9110230390
Rubix:1941494
Hersteller:4317784518246
EAN:4317784518246


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 9110230390 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 3,90 mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 3,90mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std