9110230270 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 2,70 mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 2,70mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10230270, 9110230270
Rubix:1941487
Hersteller:4317784518123
EAN:4317784518123


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9110230270 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 2,70 mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,70mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std