9110230180 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 1,80 mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 1,80mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10230180, 9110230180
Rubix:1552444
Hersteller:4317784518031
EAN:4317784518031


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
Produktdetails : 9110230180 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 1,80 mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std