9110230140 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 1,40 mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 1,40mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10230140, 9110230140
Rubix:1941482
Hersteller:4317784517997
EAN:4317784517997


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : 9110230140 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 1,40 mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std