9111830340 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 3,40mm
Spiralbohrer D6539N VHM bl. 3,40mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11830340, 9111830340
Rubix:1941784
Hersteller:4317784534192
EAN:4317784534192


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9111830340 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 3,40mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,40mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage