9111831020 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 10,20mm
Spiralbohrer D6539N VHM bl. 10,20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11831020, 9111831020
Rubix:1941841
Hersteller:4317784534956
EAN:4317784534956


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 9111831020 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 10,20mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std