Referenzen
Format:11961050, 9111961050
Rubix:1941164
Hersteller:11961050
EAN:4317784559041
Produktdetails : 9111961050 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiALN 10,50mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

