Referenzen
Rubix-DE:10811575, 9113961575
Rubix:1033762
Hersteller:9113961575


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 218 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9113961575 Spiralbohrer DIN345N HSS 15,75mm MK geschliffen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 15,75mm GÜHRING
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 218 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std