Referenzen
Rubix-DE:10811325, 9113961325
Rubix:1082889
Hersteller:9113961325


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 189 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
Produktdetails : 9113961325 Spiralbohrer DIN345N HSS 13,25mm MK geschliffen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 13,25mm GÜHRING
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 189 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage