K0032.16 Anschlagelement mit Auflage, Stahl
Anschlagelement mit Auflage
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0032.16
Rubix:325495
EAN:4059245032204



Dokumente
Produktdetails : K0032.16 Anschlagelement mit Auflage, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: vergütet, brüniert. Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.Bestellbeispiel: K0032.12Hinweis: Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Anschlagelement
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1000 g |
|---|---|
| Modell | k0032.16 |
| Länge | 107 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage