Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9340WICRDUL, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9340WICRDUL
Rubix:842831
EAN:0087796246485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 3MM9340WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 200wi (ultra‑light iso 19 series) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 6,29 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 228800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 197500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.856,17 € exkl. MwSt.
/ Packung
18.868,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage