Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9320WICRDUL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9320WICRDUL
Rubix:842822
EAN:0087796209534


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 3MM9320WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi / wi family) |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.735,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.254,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage