Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9310WICRDUM, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9310WICRDUM
Rubix:842813
EAN:0087796202313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 3MM9310WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact (9300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,272 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
963,26 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.146,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage