Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9305WICRDUL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9305WICRDUL
Rubix:842804
EAN:0087796244443
3MM9305WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9305WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serie3mm9300wi (9300 ultra-light series)
Käfigphenolharz
Gewicht0,086 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r5470 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8590 N
Zolltarifcode84821090
637,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
758,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an