Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9122WICRDUM, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9122WICRDUM
Rubix:842792
EAN:0087796073173


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 3MM9122WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3mm9100wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 2,043 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 103200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.419,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.069,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage