Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9113WICRDUM, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9113WICRDUM
Rubix:841095
EAN:0087796072657
2MM9113WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9113WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serie2mm9100wi
Käfigphenolharz
Gewicht0,87 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r32600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39800 N
Zolltarifcode84821090
1.443,61 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.717,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an