Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9112WICRDUL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9112WICRDUL
Rubix:841093
EAN:0087796072572




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 2MM9112WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9100wi (9100 series, extra light) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,816 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.327,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.580,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen