Präzisions-/ Spindellager NSK 80BTR10STYNDBLP4A, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 40.5 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:80BTR10STYNDBLP4A
Rubix:732329
EAN:00029176693434


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 40,5 mm |
Produktdetails : 80BTR10STYNDBLP4A (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 40,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 80btr.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
949,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.129,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen