Schrägkugellager NSK 110BAR10STYNDBLP4A, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 54 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:110BAR10STYNDBLP4A
Rubix:722094
EAN:00029176675553





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : 110BAR10STYNDBLP4A (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 54 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 110bar10.. |
| Käfig | polyamid |
| Winkel | 30 ° |
| Genauigkeit | p4 |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.501,57 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.786,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen