Präzisions-/ Spindellager NSK 7932A5TRDUDLP3, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 220 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7932A5TRDUDLP3
Rubix:732178
Hersteller:7932A5TRDUDLP3 N
EAN:00029176658181




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7932 A5TRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8004 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7932a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 105000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.810,82 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.724,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen