Präzisions-/ Spindellager NSK 7914A5TRQUMP3, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7914A5TRQUMP3
Rubix:731719
Hersteller:7914A5TRQUMP3 N
EAN:00029176721465




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7914 A5TRQUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1340 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7914a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27900 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.301,94 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.549,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen