Präzisions-/ Spindellager NSK 7009CTRV1VSULP3, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7009CTRV1VSULP3
Rubix:728987
Hersteller:7009CTRV1VSULP3 N
EAN:00029176645433
7009 CTRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7009 CTRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK


Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht238 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie7009c..
Käfigpeek
Gewicht0,238 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r19300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25600 N
Zolltarifcode84821010
253,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an