Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9340WICRSUL, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9340WICRSUL
Rubix:842832
EAN:0087796347588
3MM9340WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9340WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Serie3mm9340wi (ultra-light iso 19 series)
Käfigphenolharz
Gewicht6,29 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r197500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr228800 N
Zolltarifcode84821090
7.928,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.434,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an