Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM208WICRSUL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM208WICRSUL
Rubix:841033
EAN:0087796015067


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 2MM208WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,352 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
563,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
671,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage