Präzisions-/ Spindellager FAG B7015-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:B7015-E-T-P4S-UM
Rubix:511591
Hersteller:0191517800000
EAN:4012801451086
B7015-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7015-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x115x115 mm
Bruttogewicht606 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r31000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr49500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,29 exkl. MwSt.
/ Stück
381,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an