Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:B7007-C-T-P4S-DUL
Rubix:2036847
Hersteller:0191504400000
EAN:4012801446730
B7007-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7007-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x62x62 mm
Bruttogewicht305 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r9600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19300 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,96 exkl. MwSt.
/ Stück
316,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an