Präzisions-/ Spindellager FAG B7006-C-T-P4S-DUM, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7006-C-T-P4S-DUM
Rubix:2036843
Hersteller:0385466040000
EAN:4026677419101
B7006-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7006-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x55x55 mm
Bruttogewicht229 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r6700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14400 N
Zolltarifcode84821010
259,89 exkl. MwSt.
/ Stück
309,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an