Präzisions-/ Spindellager NSK 7213CTRDUDMP3, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7213CTRDUDMP3
Rubix:730588
Hersteller:7213CTRDUDMP3 N
EAN:00029176717024




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7213 CTRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3021 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7213c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 58500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.154,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.373,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen