Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH71908HVDUJ74S, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm

Spindellager MLECH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLECH71908HVDUJ74S
Rubix:911241
EAN:3413520623050
MLECH 71908HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLECH 71908HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x24 mm
Bruttogewicht250 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriemtomlech71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
963,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.146,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an