Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71909CVDUJ84S, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE71909CVDUJ84S
Rubix:911168
EAN:3413520621360
MLE 71909CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 71909CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x68x24 mm
Bruttogewicht280 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
663,40 exkl. MwSt.
/ Packung
789,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an