Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7011CVUJ84S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE7011CVUJ84S
Rubix:3304982
EAN:3413520688240
MLE7011CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7011CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager SNR


Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, abgedichtete MLE-Serie, Käfig aus Schichtharz, zentriert am Außenring

Stärken

Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x18 mm
Bruttogewicht395 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Käfigmessing
468,18 exkl. MwSt.
/ Stück
557,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an