Präzisions-/ Spindellager SNR 7202HG1DBJ74, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm
Spindellager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7202HG1DBJ74
Rubix:680711
EAN:3413520171735




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 7202 HG1DBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kontaktwinkel 25°, DB-Anordnung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,41 € exkl. MwSt.
/ Packung
552,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage