Präzisions-/ Spindellager SNR 7200CG1UJ74M21, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm

Spindellager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7200CG1UJ74M21
Rubix:3304945
EAN:3413520171346
7200CG1UJ74M21 (SNR) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7200CG1UJ74M21 (SNR) Schrägkugellager SNR


Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Stärken

Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x9 mm
Bruttogewicht35 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigmessing
221,67 exkl. MwSt.
/ Stück
263,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an