Präzisions-/ Spindellager SNR 7013HVQ21J84, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Spindellager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7013HVQ21J84
Rubix:679461
EAN:3413520535629
7013 HVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7013 HVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Q21-Anordnung, Kontaktwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x72 mm
Bruttogewicht1760 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
1.482,66 exkl. MwSt.
/ Packung
1.764,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an