1.2106210KS Spindel SW 22, G 1/2 Zoll, 210 mm, mit Kugelspitze
Spindel groß für 1.92/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.2106210KS
Rubix:1245784
Hersteller:1546872
EAN:4036976120042




Technische Zusammenfassung
| Typ | 1.2106210ks spindel sw 22, g 1/2 zoll, 210 mm, mit kugelspitze |
|---|
Produktdetails : 1.2106210KS Spindel SW 22, G 1/2 Zoll, 210 mm, mit Kugelspitze
Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze), Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck, Vergütungsstahl nach EN 10083, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze), Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck, Vergütungsstahl nach EN 10083
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | 1.2106210ks spindel sw 22, g 1/2 zoll, 210 mm, mit kugelspitze |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort