Referenzen
Gedore:129.306
Rubix:1245801
Hersteller:1084755
EAN:4036976120073



Produktdetails : 129.306 Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm
Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze), Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck, Vergütungsstahl nach EN 10083, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Eingepresstes Druckstück (Kugel), Gehärtete Spindeloberfläche, verschleißfest, Standardgewinde für schnellen Kraftaufbau, Vergütungsstahl nach EN 10083, Hinweis: Das Spindelgwinde muss geölt werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Typ | 129.306 spindel sw 17, m14x2,0, 210 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
