Referenzen
Gedore:1.1806170
Rubix:1245833
Hersteller:1084550
EAN:4036976110371



Produktdetails : 1.1806170 Spindel SW 19, M18x1,5, 170 mm
Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze), Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck, Vergütungsstahl nach EN 10083, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze), Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck, Vergütungsstahl nach EN 10083
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 345 g |
|---|---|
| Typ | 1.1806170 spindel sw 19, m18x1,5, 170 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
