Referenzen
Format:10110510, 9110110510
Rubix:2155609
Hersteller:4317784595858
EAN:4317784595858


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9110110510 Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 5,10mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 5,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std