Referenzen
Fortis Tools:10731950, 9112031950
Rubix:2158047
Hersteller:4317784723701
EAN:4317784723701
Produktdetails : 9112031950 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 19,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 19,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 205 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













