Referenzen
Fortis Tools:10730620, 9112030620
Rubix:2158129
Hersteller:4317784724524
EAN:4317784724524
Produktdetails : 9112030620 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,20mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 101 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













