Referenzen
Fortis Tools:10730085, 9112030085
Rubix:2158199
Hersteller:4317784725224
EAN:4317784725224
Produktdetails : 9112030085 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,85mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,85mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 30 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













