Referenzen
Fortis Tools:10730180, 9112030180
Rubix:2158180
Hersteller:4317784725033
EAN:4317784725033
Produktdetails : 9112030180 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 1,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 1,80mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 46 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













