Referenzen
Fortis Tools:10730040, 9112030040
Rubix:2158208
Hersteller:4317784725316
EAN:4317784725316
Produktdetails : 9112030040 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,40mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,40mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













