Referenzen
Fortis Tools:10730095, 9112030095
Rubix:2158197
Hersteller:4317784725200
EAN:4317784725200
Produktdetails : 9112030095 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,95mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,95mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 32 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













