Referenzen
Fortis Tools:10730540, 9112030540
Rubix:2158138
Hersteller:4317784724616
EAN:4317784724616
Produktdetails : 9112030540 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 5,40mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 5,40mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 93 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













