Referenzen
Fortis Tools:10730800, 9112030800
Rubix:2158110
Hersteller:4317784724333
EAN:4317784724333
Produktdetails : 9112030800 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 8,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 8mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 117 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













