Referenzen
Fortis Tools:10730065, 9112030065
Rubix:2158203
Hersteller:4317784725262
EAN:4317784725262
Produktdetails : 9112030065 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,65mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,65mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 26 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













